Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Süllyesztett LED lámpa, EBL-12-10, készlet

Süllyesztett LED lámpa, EBL-12-10, készlet

Cikksz. 0976505022
EAN 4056807725741
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
For illumination of kitchen, living room and bedroom furniture
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Világítótest típusa

LED

Lámpák száma

3 darab

Névleges feszültség

12 V

Szerelési mód

Beágyazáshoz

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Nemesacél színek

Lencsék anyaga

Műanyag

Lencsék színe

Fehér

Névleges teljesítmény

3 W

LED-ek száma

33 darab

Fény színe

Meleg fehér (WW)

Színhőmérséklet

3000 K

Min színvisszaadási mutató (CRI)

80

Külső átmérő

72 mm

Szerelési átmérő

57 mm

Beépítési mélység

12 mm

Darabszám a készletben

4 darab

Csatlakozótípus

Csatlakozórendszer LED A

Kábelhossz

2000 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Világítótest élettartam

50000 ó

Fényáram

360 lm

Kapcsolóval

Nem

Energiahatékonysági osztály

A - A++

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Távvezérelt fényerő-szabályozó, 12 V

SWTCH-EL-W-DIMCONTR-12V-W.WRELREMCTRL

Radio remote control for dimming and switching 12 V LED lights
x 1 db
Recessed rocker switch 12V round

SWTCH-EL-INSTAL-ROCKER-SWITCH-12V-15MM

Small, discreet built-in rocker switch
x 1 db