Süllyesztett D-fejű csavar TX fejjel
ISO 14584 acél, 8.8, felületkezeletlen
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Növeli a szerelési hatékonyságot
TX kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső kulcsnyílású behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Lecsökkentett szerszámkopás
- A szerszám nem csúszik meg, mivel az érintkezési erő optimálisan van kifejtve
- A bevonat nem sérül meg
- Nincs imbolygás
- A csavar biztosan illeszkedik
A TX behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 előírásainak
- Következésképpen a TX fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók
DIN szabvány korábban nem volt | A fej méretei az ISO 7045 szabvány előírásainak felelnek meg
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 9.3 mm |
Fejhossz (k1) | 2.7 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lencsefejű |
Kihajtás módja | Belső hatlapú |
Belső meghajtó | TX25 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0.8 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |