Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Suction, DUSTfree

Suction, DUSTfree

Cikksz. 071395 010

EAN 4061975341198

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Suction, DUSTfree

Cikksz. 071395 010
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
For dust extraction when mixing dusty materials
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Terméktömeg (darabonként)

300,000 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 30-L

IPARI PORSZÍVÓ ISS30-L

Praktikus, ergonomikus és sokoldalú porszívó L-tanúsítvánnyal és félautomata szűrőtisztítással
x 1 db
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 30-L AUTOMATIC

EL IPARI PORSZÍVÓ ISS30-L AUTOMATA

Sokoldalú porszívó L-tanúsítvánnyal és automata szűrőtisztítással
x 1 db
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 40-M AUTOMATIC

IPARI PORSZÍVÓ ISS40-M AUTOMATA

Építkezéseken is használható sokoldalú és biztonságos porszívó M-tanúsítvánnyal és automatikus szűrőtisztítással
x 1 db
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 50-L AUTOMATIC

IPARI PORSZÍVÓ ISS50-L AUTOMATA

Építkezéseken is használható sokoldalú és nagy teljesítményű porszívó L-tanúsítvánnyal és automatikus szűrőtisztítással
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Keverőszár, RW 1010

KEVERŐGÉP RW1010

A kompakt, 1010 W-os keverőszár a hozzá illő keverőszerszámmal ideálisan alkalmazható igen sokféle keverési munkához, max. 40 liter térfogathoz.
x 1 db
Keverő

KÉZI KEVERŐGÉP RW 1400

1400 W-os, kézi, 2 sebességes keverőszár