Suchý vysavač TSS 12 COMPACT
Suchý vysavač TSS 12 COMPACT
ELEKTRICKÝ VYSAVAČ TSS 12 COMPACT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Výkonný a tichý suchý vysavač 62 dB (A) pro použití v oblastech citlivých na hluk, a to i v pracovní době.
- Vysoce kompaktní díky praktickému držáku sací trubice, který umožňuje snadné a prostorově úsporné uložení sací trubice a hubice na podlahu
- Vysoká pohyblivost díky dvěma gumovým a dvěma řiditelným kolečkám
- Díky nízkému těžišti nehrozí převrácení
- Síťový kabel o délce 12 m lze jednoduše a čistě navinout kolem hlavy nebo zavěsit na výklopný háček
- Integrovaná zásuvka umožňuje připojit elektrický sací kartáč ESB 280, který lze použít k dalšímu zvýšení čisticího účinku
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 240 V |
Příkon | 800 W |
Obsah zásobníku | 12 l |
Max. proud vzduchu | 53 l/s |
Podtlak | 24 kPa |
Jmenovitá šířka | 35 |
Délka | 410 mm |
Šířka | 315 mm |
Výška | 340 mm |
Hmotnost stroje | 6,6 kg |
Délka kabelu | 12 m |
PŘ-FILTR VZDUCH-TS-TSS12-P.07011120
PŘ.- HUBICE PRO SPÁRY 225MM PRO ISS
PŘ-SACÍ KARTÁČ NTS-NW35-ISS
PŘ.- KOVOVÁ TRUBKA 550MM PRO ISS
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů