Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Sucção plana GDR

Sucção plana GDR

Art. 099370295
EAN 4056807787800
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
Makes it easy to suck up water to a level of 2 mm. Even the smallest puddles can be extracted
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Quantidade máx. de alimentação

240 l/min

Altura máx. de bombagem

11 m

Peso da máquina

13 kg

Acoplamento de ligação

Storz C

Comprimento do cabo

10 m

Condições de temperatura mín./máx.

0 a 40 °C

Altura da água residual

2 mm

Tamanho máx. do fio

3 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Mangueira p/construção e indústria

CONSTRHOSE-INDHOSE-PROFI-52MM-(GR-C)-20M

Made in Germany
x 1 Un.
Mangueira para construção

CONSTRHOSE-52MM-(GR-C)-20M

Extremely light and flexible
x 1 Un.