Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Substitut pour brasage tendre bimatière

Substitut de l'étain alluvial bimatière haute performance

Art. N° 0892610195

EAN 4065746357340

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Substitut pour brasage tendre bimatière

Art. N° 0892610195
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
Mastic pour carrosserie bimatière époxy à base de résine haute résistance applicable à froid ; alternative sans plomb au brasage à chaud à l'étain.

Alternative au brasage à chaud


Aucune flamme nue n'est requise



Gain de temps


Pas de démontage des airbags, des pièces en plastique, des textiles, du réservoir, etc.



Aucun dommage aux surfaces peintes, à l'étanchéité des cavités et à l'étanchéité des joints


  • Bonne adhérence à l'aluminium, au fer et à l'acier

  • Peut être peint

  • Ponçage à faible émission de poussière

  • Résistance à la flexion optimale

  • Résistance à l'essence, au diesel et aux acides dilués

  • Pas de rétraction

  • Sans plomb
Indication

Température de traitement recommandée 15-30 °C. Adapté à une utilisation avec n'importe quel pistolet à cartouches de 310 ml disponible dans le commerce (mécanique/électrique/à air comprimé). En raison de la viscosité élevée, nous recommandons l'utilisation de pistolets mastics-colles à batterie ou à air comprimé.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les travaux sur les surfaces métalliques de la carrosserie, en particulier le modelage et les retouches des points de réparation.

Mode d'emploi

Nettoyer et poncer soigneusement la zone à traiter. Retirer toute couche non durcie de peinture et d'apprêt. Avant utilisation, appuyer sur la cartouche jusqu'à ce que les deux composants soient extrudés de manière uniforme. Fixer ensuite le mélangeur et jeter les 3 premiers cm de cordon. Un matériau mélangé selon le rapport correct a une couleur grise uniforme, et est crémeux et brillant. Appliquer ensuite le substitut pour brasage tendre en époxy bimatière et l'étaler vers l'extérieur à l'aide d'une spatule en partant de la zone endommagée. La surface peut être poncée avec un niveau de poussière minimal après 2,5 heures à 23 °C (ou environ 20 minutes à 45 °C).

Contenu

195 ml

Poids net

265 g

Base chimique

Résine époxyde

Couleur

Brun gris, métallique

Teneur en durcisseur

33 %

Densité

1,37 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Durée d'utilisation max.

25 min

Durée d'utilisation min.

3 min

Conditions de durée d'utilisation

à 23°C

Conditions de temps de séchage

à 23°C

Temps de séchage min.

20 min

Temps de séchage max.

30 min

Température de mise en œuvre min.

15 °C

Résistance thermique max. du produit durci

120 °C

Concentration de COV max. acceptable

0 %

Concentration de COV max.

0 %

Durée de stockage après production

18 Mois

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse de mélange statique pour colle carrosserie

BUSES MELANGEUSES POWERBOND

Pour colle carrosserie Powerbond
x 15 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE®

PISTOLET MASTICS LI-ION 18 V AKP 18-600

Pistolet d'extrusion sans fil puissant avec débrayage automatique de la crémaillère
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.