Submersible pump N
Submersible pump N
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Maks. matemengde | 240 l/min |
Maks. matehøyde | 11 m |
Nominell spenning | 230 V/AC |
Nominell strømstyrke | 2.9 A |
Motorytelse | 0.4 kW |
Maskinvekt | 12,1 kg |
Tilkoblingsgjenger | 2 tomme |
Forbindelseskobling | Storz C |
Kabellengde | 10 m |
Min./maks. temperaturområde | 0 til 40 °C |
Restvannhøyde | 50 mm |
Maks. kornstørrelse | 7,5 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.