Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Submersible pump N

Submersible pump N

Cod. art. 099370285

EAN 4056807787794

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Submersible pump N

Cod. art. 099370285
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
Small and robust submersible waste water pump, suitable for use in a broad range of applications wherever water needs to be moved
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Quantità trasportata max

240 l/min

Altezza di mandata max

11 m

Peso dispositivo

12,1 kg

Accoppiatore di collegamento

Storz C

Lunghezza cavo

10 m

Temperatura d'esercizio min/max

0 a 40 °C

Livello residuo dell'acqua

50 mm

Granulosità max

7,5 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tubo per settore edile e industriale

MANICHETTA-FLEX-EDIL-INDUST-52MM-(C)-20M

Made in Germany
x 1 pz.
Tubo per settore edile

MANICHETTA-FLEX-EDILIZIA-52MM-(C)-20M

Estremamente leggero e flessibile