Submersible pump N
Submersible pump N
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Max. přiváděné množství | 240 l/min |
Max. dodací výška | 11 m |
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Jmenovitý proud | 2.9 A |
Výkon motoru | 0.4 kW |
Hmotnost stroje | 12,1 kg |
Spojovací závit | 2 |
Připojovací spojka | Storz C |
Délka kabelu | 10 m |
Min./max. teplotní podmínky | 0 až 40 °C |
Výška zbytkové vody | 50 mm |
Max. zrnitost | 7,5 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!