Su geçirmez tabanlı alet sırt çantası
Su geçirmez tabanlı alet sırt çantası
Ürün no. 071593 750
EAN 4053479843407
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 360 mm |
Yükseklik | 460 mm |
Hacim | 15 l |
Derinlik | 200 mm |
Maks. yük kapasitesi | 12 kg |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2436,000 g |