Støvbeskyttende vegg-sett, 3 deler
Støvbeskyttende vegg-sett, 3 deler
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Polypropylen-fleece |
Klebstoffbasis | Akrylatdispersjon |
Høyde | 3,2 m |
Bredde | 3,3 m |
Passasjehøyde | 3,2 m |
Passasjebredde | 1,1 m |
Tapelengde | 7 m |
Tapebredde | 38 mm |
Min. bearbeidelsestemperatur | 15 °C |
Maks. bruksvarighet | 7 d |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved 20 °C og 50 % fuktighet |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.