Støvbeskyttelsesdør
Støvbeskyttende dørsett, 2 deler
STØVDØR
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesialdesignet støvtett, men ventilerende fleece
- Beskytter tilstøtende rom mot støv under renoveringsarbeid
- Skjermer også stedet og beskytter mot uautorisert tilgang til rommet
- Luftgjennomtrengelig materiale muliggjør tilførsel av frisk luft
Glidelås av høy kvalitet på begge sider
Fleksibel bruk for alle dørdimensjoner opptil maksimalt 1 m x 2,10 m
Utrolig enkel montering – støvbeskyttelsesdøren festes med dobbeltsidig teip, og kan deretter demonteres fra de fleste overflater uten å lage merker
Kan brukes om igjen
Teipen må ikke eksponeres for direkte sollys når den er påført. Overflaten må være tørr og fri for støv og fett. Maling eller lakk må være helt herdet. Må ikke benyttes på marmor- eller granittflater, svært absorberende, porøse eller ustabile underlag, som for eksempel maling uten godt feste til underlaget. Det anbefales å utføre en klebetest på et lite synlig sted.
Alle oppgaver der tilstøtende rom må ha beskyttelse mot støv eller smuss, f.eks. ved renovasjon, elektrisk arbeid, rørleggerarbeid, maling, oppføring av innervegger eller parkettsliping.
Materiale | Polypropylen-fleece |
Klebstoffbasis | Akrylatdispersjon |
Høyde | 2,1 m |
Bredde | 1,1 m |
Passasjehøyde | 1,9 m |
Passasjebredde | 0,7 m |
Tapelengde | 7 m |
Tapebredde | 38 mm |
Min. bearbeidelsestemperatur | 15 °C |
Maks. bruksvarighet | 7 d |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved 20 °C og 50 % fuktighet |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.