Støvavsugsenhet
Avsugsenhet for borhammer H 28-MA(S)
AVSUG FOR BORHAMMER H 28-MAS MK2
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Praktisk talt støvfri drift
Beskytter omgivelsene mot nedstøving.
Ikke behov for ekstern avsug.
Støvsugeenheten har innebygget avsug. Enheten får strøm fra borhammeren via pluggkontanter.
Automatisk avsugsfunksjon
Avsugsfunksjonen startes automatisk med bryteren på borhammeren og varer i ca. 4 sekunder etter at bryteren er sluppet. Dette sikrer at borestøv som ellers ville falt ned på bakken når drillen fjernes, også støvsuges opp.
Hindrer at hullene bores for dypt
Justerbar dybdestopp med skala
Optimal belysning av arbeidsområdet
LED-lampe på sokkelen forhindrer også at den teleskopiske armen lager skygger.
Nominell spenning | 28 V/DC |
Egnet for min./maks. bordiameter | 1-16 mm |
Egnet for min./maks. borlengde | 50-160 mm |
Maks. boredybde per syklus | 90 mm |
Vekt | 1,74 kg |
Materiale | Plast/metall |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.