Støvavsug BSA 50
Avsugssystem BSA 50
AVSUGSADAPTER FOR BORHAMMER M/HALS Ø50MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Maksimal fleksibilitet
Rask justering for både høyre- og venstrehendt bruk.
Bevegelig vinklet slangetilkobling
Enkel, rask tilkobling til alle standardslanger.
Svært stabil
Med robust, teleskopisk styreskinne i aluminium for nøyaktig og jevn drift.
Komfortabel betjening
Med dybdestopp for boret og rene arbeidsflater, ettersom gummien ikke misfarger.
Passer til alle borhammere med en spindelhalsdiameter på 50 mm.
Egnet for min./maks. borlengde | 50-230 mm |
Egnet for min./maks. bordiameter | 4-16 mm |
Egnet for hullsagdiameter | Opptil 82 mm |
Vekt | 520 g |
Vekt med adapter | 635 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.