Sturzfutterwinkel für Türschließer mit Scherengestänge
Sturzfutterwinkel für Türschl. mit Scherengestänge
ZB-STURZFUTTERWINKEL-TRSHL-SCHERENGEST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Sturzfutterwinkel für das Scherengestänge ermöglicht die Normalmontage des Türschließers auf der Bandgegenseite bei tiefem Türsturz
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung eines Sturzfutterwinkel nicht zulässig, es sei denn, der Sturzfutterwinkel ist in der Zulassung aufgelistet.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
Brandschutzgeprüft | Nein |
Geeignet für Typ | STS 340 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Weißaluminium |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandgegenseite: Normalmontage |
Montageart | Zum Anschrauben |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 Sturzfutterwinkel, 1 Montageanleitung, Befestigungsmaterial für das Scherengestänge |