Sturmhakenösen
RGSHR-HO-F.STURMHAKEN-(A2K)-D4,8-20X8
Art.-Nr. 5067000110
EAN 4061975620934
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | HOGWD4,8 |
Länge (l1) | 20 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 13 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3,8 mm |
Außendurchmesser (d3) | 15,6 mm |
Innendurchmesser (d4) | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 10 kg |
Dübeldurchmesser | 6 mm |
