Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sturmhakenöse mit Holzschraubengewinde, Edelstahl A2 blank

RGSHR-HO-F.STURMHAKEN-A2-D4,8-20X8

Art.-Nr. 5067000130

EAN 4061975620958

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sturmhakenöse mit Holzschraubengewinde, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 5067000130

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

HOGWD4,8

Länge (l1)

20 mm

Gewindelänge (Holzgewinde)

13 mm

Schaftdurchmesser (d2)

3,8 mm

Außendurchmesser (d3)

15,6 mm

Innendurchmesser (d4)

8 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Tragfähigkeit max.

10 kg

Dübeldurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen