Sturmhaken
STURMHAK-(M.RINGSHR)-(A2K)-2,6X30MM
Art.-Nr. 5067007000
EAN 4061975694751
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit einer festen und einer losen Ringschraube
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Hakendurchmesser (d1) | 2,8 mm |
Hakenlänge (l1) | 30 mm |
Durchmesser (d2) | 3,6 mm |
Gewindelänge (l2) | 7 mm |
Dübeldurchmesser | 5 mm |