Sturmhaken
STURMHAK-M.OESE-(A2K)-5,8X120
Art.-Nr. 5067007051
EAN 4061975693761
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit einer festen und einer losen Öse auf Platte
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Hakendurchmesser (d1) | 5,8 mm |
Hakenlänge (l1) | 120 mm |
Breite (b) | 23 mm |
Höhe (h) | 42 mm |
Lochdurchmesser (d3) | 4,0 mm |