Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sturmhaken Edelstahl A2 blank

STURMHAK-M.OESE-A2-5,8X200

Art.-Nr. 5067007071

EAN 4061975693778

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sturmhaken Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 5067007071

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Mit einer festen und einer losen Öse auf Platte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Hakendurchmesser (d1)

5,8 mm

Hakenlänge (l1)

200 mm

Breite (b)

15 mm

Höhe (h)

48 mm

Lochdurchmesser (d3)

5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen