Sturmhaken mit einer festen und einer losen Ringschraube
Sturmhaken A2 mit 1 festen und losen Ringschraube
STURMHAK-M.RINGSHR-A2-5,8X200
Art.-Nr. 5067007034
EAN 4061975693730
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Hakendurchmesser (d1) | 5,8 mm |
Hakenlänge (l1) | 200 mm |
Durchmesser (d2) | 6,0 mm |
Gewindelänge (l2) | 16 mm |
Dübeldurchmesser | 8 mm |