Sturmhaken
Sturmhaken verz. mit fester und loser Ringschraube
STURMHAK-M.RINGSHR-(A2K)-5,8X300
Art.-Nr. 5067007012
EAN 4061975693679
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit einer festen und einer losen Ringschraube
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Hakendurchmesser (d1) | 5,8 mm |
Hakenlänge (l1) | 300 mm |
Durchmesser (d2) | 6,0 mm |
Gewindelänge (l2) | 16 mm |
Dübeldurchmesser | 8 mm |