Sturmhaken
Sturmhaken verz. mit fester und loser Ringschraube
STURMHAK-M.RINGSHR-(A2K)-4,2X120
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit einer festen und einer losen Ringschraube
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Hakendurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Hakenlänge (l1) | 120 mm |
Durchmesser (d2) | 4,9 mm |
Gewindelänge (l2) | 16 mm |
Dübeldurchmesser | 6 mm |