Sturmhaken
Sturmhaken verz. mit fester und loser Ringschraube
STURMHAK-M.RINGSHR-(A2K)-3,0X40
Art.-Nr. 5067007001
EAN 4062856413386
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit einer festen und einer losen Ringschraube
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Hakendurchmesser (d1) | 2,8 mm |
Hakenlänge (l1) | 40 mm |
Durchmesser (d2) | 3,6 mm |
Gewindelänge (l2) | 7 mm |
Dübeldurchmesser | 5 mm |
Gewindedurchmesser | 3,6 mm |