Sturmhaken mit einer festen und einer losen Ringschraube
Sturmhaken A2 mit 1 festen und losen Ringschraube
STURMHAK-M.RINGSHR-A2-4,4X120
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Hakendurchmesser (d1) | 4,4 mm |
Hakenlänge (l1) | 120 mm |
Durchmesser (d2) | 4,8 mm |
Gewindelänge (l2) | 13 mm |
Dübeldurchmesser | 6 mm |