Sturmhaken Edelstahl A2 blank
Sturmhaken A2 mit 1 festen u. losen Öse auf Platte
STURMHAK-(M.OESE)-A2-5,8X120
Art.-Nr. 5067007070
EAN 4061975694294
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit einer festen und einer losen Öse auf Platte
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Hakendurchmesser (d1) | 5,8 mm |
Hakenlänge (l1) | 120 mm |
Breite (b) | 15 mm |
Höhe (h) | 48 mm |
Lochdurchmesser (d3) | 5 mm |