Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stulpflügelbeschlag für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/2 Kraftkeile oder 2 Bolzen

Stulpflügelbeschlag für Mehrfachverriegelungen
SFB-(MEHRFACHVRIGL-KOMBI)-SILBR-L-U29-13

Art.-Nr. 0688526571

EAN 4052712751202

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stulpflügelbeschlag für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/2 Kraftkeile oder 2 Bolzen

Art.-Nr. 0688526571
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
Sichert den Standflügel
  • Gleichzeitige Schließung oben und unten

  • Durch den bündigen Handhebel kann der Flügel sicher nach oben und unten verriegelt werden

  • Komfortable Bedienung

  • Durch unterstützende Federn ist die Handhabung leichter
Hinweis

Anpressdruck der Tür durch Verschieben des Fallenaustauschstückes verstellbar.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Zweiflügelige gefälzte Haustüren aus Holz

Geeignet für Falzluft

4 mm

Achsmaß

13 mm

DIN-Richtung

DIN L

Werkstoff

Stahl / Zinkdruckguss

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Glanzgrad

Matt

Türanschlag Gangflügel

Links

Stulpbreite

20 mm

Kürzbar um

270 mm

Widerstandsklasse

RC 2 tauglich (Systemprüfung notwendig)

Breite (B)

29 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schließstück unten für Schwelle

SHLSTK-F.TRSCHWELLE-SILBR-R-U29-13

Hält den Riegel sicher in der Schwelle
x 1 St.
Anschlussteil oben

ANSHLTL-F.MEFACHVRIGL-SILBR-L-U29-13