Stulpflügelbeschlag für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/2 Kraftkeile oder 2 Bolzen
SFB-(MEHRFACHVRIGL-KOMB)-SILBR-R-U29-13
Art.-Nr. 0688526570
EAN 4052712751172
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gleichzeitige Schließung oben und unten
- Durch den bündigen Handhebel kann der Flügel sicher nach oben und unten verriegelt werden
- Komfortable Bedienung
- Durch unterstützende Federn ist die Handhabung leichter
Anpressdruck der Tür durch Verschieben des Fallenaustauschstückes verstellbar.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Zweiflügelige gefälzte Haustüren aus Holz |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
Achsmaß | 13 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Glanzgrad | Matt |
Türanschlag Gangflügel | Rechts |
Stulpbreite | 20 mm |
Kürzbar um | 270 mm |
Widerstandsklasse | RC 2 tauglich (Systemprüfung notwendig) |
Breite (B) | 29 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!