Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stufenbohrer mit Anschlagring

Stufenbohrer mit Anschlagring verstellbar
STUFBO-ANSHLGRG-VERSTL-D8,7MM

Art.-Nr. 0627103157

EAN 4011231525121

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stufenbohrer mit Anschlagring

Art.-Nr. 0627103157
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
Für 2-teilige und 3-teilige Einbohrbänder
  • Anschlagring verstellbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

8,7 mm

Länge

173 mm

Arbeitslänge

115 mm

Geeignet für Schraube

Durchmesser 8,7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen