Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stufenbohrer

Stufenbohrer für Universalverbinder/Ankerschraube
BO-UNIVERB/ANKERSCHRAUBE-12X140MM

Art.-Nr. 0627103202

EAN 4056807577685

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stufenbohrer

Art.-Nr. 0627103202
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
Der spezielle Stufenbohrer ermöglicht eine einfache und schnelle Montage für die Ankerschraube des Universalverbinders und Tischverbinder 50.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

12 mm

Länge

175 mm

Schaftdurchmesser

12 mm

Werkstoff

HSS

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen