Stufenbohrer
Stufenbohrer für Universalverbinder/Ankerschraube
BO-UNIVERB/ANKERSCHRAUBE-10X140MM
Art.-Nr. 0627103201
EAN 4056807577678
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Durchmesser | 10 mm |
Länge | 175 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Werkstoff | HSS |