Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stufenbalken für Großfach-Steckregal

Stufenbalken für Großfach-Steckregal
STUFBALKEN-(F.GROFACH-STERGL)-1690MM

Art.-Nr. 0957589077

EAN 4056807492865

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stufenbalken für Großfach-Steckregal

Art.-Nr. 0957589077
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
Für das Großfach-Steckregal inkl. Sicherungsstifte
  • Stufenbalken als Längstraverse in verzinkter Ausführung

  • Einfache Positionierung mit drei Hakenlaschen (werkzeuglos montierbar)

  • Lieferumfang: 2x Sicherungsstifte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Stufenbalken mit den Hakenlaschen in die Rahmenstütze auf die gewünschte Höhe einhängen und mit den mitgelieferten Sicherungsstiften sichern.

Breite

1690 mm

Höhe

70 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Verzinkt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Großfach-Steckregal

FACHBODRGL-STEB-GROSSFCH-2000X1695X600MM

Zur effizienten Aufbewahrung von sperrigen und schweren Gütern in Lager, Werkstatt und Betrieb
x 1 St.
Großfach-Steckregal

FACHBODRGL-ANBAU-GRSSFCH-2000X1695X600MM

Zur effizienten Aufbewahrung von sperrigen und schweren Gütern in Lager, Werkstatt und Betrieb