Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stufenbalken

Stufenbalken
STUFBALKEN-F.FACHBODRGL-1285X70

Art.-Nr. 0957589076

EAN 4056807753225

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stufenbalken

Art.-Nr. 0957589076
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
Das Stufenbalken Paar (inklusive 2 Sicherungsstifte) dient zur Erweiterung des Garagen-/Reifenregals.
  • Stufenbalken als Längstraverse in verzinkter Ausführung verwendbar

  • Einfache Positionierung mit drei Hakenlaschen (werkzeuglos montierbar)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Stufenbalken können je nach Länge für das Reifenregal bzw. Garagenregal verwendet werden.

Anleitung

Die Stufenbalken mit den Hakenlaschen in die Rahmenstütze auf die gewünschte Höhe einhängen und mit den mitgelieferten Sicherungsstiften sichern.

Länge

1285 mm

Höhe

70 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Teile

1 Paar

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reifensteckregal verzinkt

STERGL-RFN-2000X1285X400MM

Reifen fachgerecht, schonend und sicher lagern
x 1 St.
Reifensteckregal verzinkt

STERGL-RFN-2500X1285X400MM

Reifen fachgerecht, schonend und sicher lagern
x 1 St.
Reifensteckregal verzinkt

STERGL-RFN-ANBAU-2000X1285X400MM

Reifen fachgerecht, schonend und sicher lagern
x 1 St.
Reifensteckregal verzinkt

STERGL-RFN-ANBAU-2500X1285X400MM

Reifen fachgerecht, schonend und sicher lagern