Stufenbalken
STUFBALKEN-F.FACHBODRGL-1005X70
Art.-Nr. 0957589075
EAN 4056807753218
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stufenbalken als Längstraverse in verzinkter Ausführung verwendbar
- Einfache Positionierung mit drei Hakenlaschen (werkzeuglos montierbar)
Datenblätter(X)
Die Stufenbalken können je nach Länge für das Reifenregal bzw. Garagenregal verwendet werden.
Die Stufenbalken mit den Hakenlaschen in die Rahmenstütze auf die gewünschte Höhe einhängen und mit den mitgelieferten Sicherungsstiften sichern.
Länge | 1005 mm |
Höhe | 70 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Teile | 1 Paar |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!