Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stützscheibe

DIN 988 S Stahl blank
SHB-STUETZ-DIN988-S-42X52X2,5

Art.-Nr. 0425000042
EAN 4045727456491
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
DIN 988, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 988

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Innendurchmesser (d1)

42 mm

Außendurchmesser (d2)

52 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

11,430 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen