Stützscheibe
DIN 988 S Stahl blank
SHB-STUETZ-DIN988-S-130X160X3,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Innendurchmesser (d1) | 130 mm |
Außendurchmesser (d2) | 160 mm |
Dicke (h1) | 3,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 179,500 g |