Stützscheibe
DIN 988 S Stahl blank
SHB-STUETZ-DIN988-S-22X30X1,7
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Innendurchmesser (d1) | 22 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 1,7 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4,078 g |