ABS Lock X Stützrohr
Stützrohr für ABS Lock X
STUETZRO-LOCKX-(LX-STUETZRO-150)-150MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sie können fast alle Sekuranten von ABS Safety als Systemstützen in Seilsicherungssystemen zum Schutz gegen Absturz verbauen. Auch die mit einer Grundplatte ausgestatteten Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X werden bei Bedarf als Zwischenstütze und Träger von Kurvenelementen in unseren Systemen ABS-Lock SYS I-IV eingesetzt. Um der nötigen Vorspannung des Edelstahlseils in Seilsicherungen standzuhalten, müssen die Kurvenelemente sowie die Träger der Endterminals allerdings mit einem zusätzlichen Stützrohr ausgestattet sein. Mit unserem ABS-Lock X Stützrohr können Sie viele unserer Anschlageinrichtungen problemlos nachrüsten.
Das optional erhältliche ABS-Lock X Stützrohr (Ø 42 mm) ist wie fast alle Absturzsicherungen von ABS Safety aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und wird inklusive hochwertigem Kunststoff-Kraftabsorbierer ausgeliefert. Das Stützrohr ist kleinschrittig abgestuft in Längen zwischen 150 und 800 mm erhältlich.
Speziell für Anschlageinrichtungen von ABS Safety mit Grundplatte ist das zusätzliche ABS-Lock X Stützrohr konzipiert.
Datenblätter(X)
- Stützrohr für Stützen mit Ø 16 mm
- für den Einsatz als Eck- und Endpfosten in Seilsicherungssystemen
- inkl. Kraftabsorber
Rüsten Sie Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X für den Einsatz als Kurventräger und Endterminal in Seilsicherungssystemen auf. Die zusätzliche Edelstahl-Verstärkung (Ø 42 mm) inklusive Kraftabsorber hält der erforderlichen Vorspannung des Edelstahlseils stand.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 150 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Aluminium-Trapezblech |
Typbezeichnung | LX-STÜTZR-150 |
Höhe | 150 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |