Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stützrahmen für Steckregal

Stützrahmen für Steckregal
STZRHM-FACHBODRGL-600X2000MM

Art.-Nr. 0957589042

EAN 4099618436673

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stützrahmen für Steckregal

Art.-Nr. 0957589042
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
Stabile und standfeste Stützrahmen durch Aussteifung mit Tiefenriegel
  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontiertem Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Rahmenaussteifung mit Tiefenriegel

  • Fachböden im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar
Hinweis

Stützenfuß und Abdeckkappe müssen separat bestellt werden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

2000 mm

Tiefe

600 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Verzinkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stützenfuß für Stützrahmen Steckregal

STZFUß-FACHBODRGL

Stabiler Stützenfuß aus Stahl
x 1 St.
Kunststoffkappe für Steckregal Profi und Basic

ABSHLKA-F.STERGL

Für den Abschluss der Regalrahmenstützen