Stützrahmen für Steckregal
Stützrahmen für Steckregal
STZRHM-FACHBODRGL-400X2000MM
Art.-Nr. 0957589040
EAN 4099618436659
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontiertem Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Rahmenaussteifung mit Tiefenriegel
- Fachböden im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar
Stützenfuß und Abdeckkappe müssen separat bestellt werden.
Datenblätter(X)
Höhe | 2000 mm |
Tiefe | 400 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!