Stützrahmen für Palettenregal
Stützrahmen für Palettenregal
STZRHM-PALTRGL-1100X4500MM
Art.-Nr. 0957589384
EAN 4099618414169
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ständerprofil aus Qualitäts-Bandstahl mit einer Profilbreite von 85 mm und Materialstärke von 2 mm
- Hohe Stabilität durch diagonale und horizontale Ausfachung aus spezialverzinkten C-Profilen
- Auflageträger im Raster von 50 mm flexibel höhenverstellbar
- Alle Regalrahmen werden verschraubt, Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge x Breite x Höhe | 1100 x 140 x 4500 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Silbergrau RAL 7001 ähnlich |
