Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stützrahmen für Palettenregal

Stützrahmen für Palettenregal
STZRHM-PALTRGL-1100X2500MM

Art.-Nr. 0957589380

EAN 4099618414138

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stützrahmen für Palettenregal

Art.-Nr. 0957589380
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
Stabile und standfeste Stützrahmen durch Fachwerk-Verstrebung im Rahmen
  • Ständerprofil aus Qualitäts-Bandstahl mit einer Profilbreite von 85 mm und Materialstärke von 2 mm

  • Hohe Stabilität durch diagonale und horizontale Ausfachung aus spezialverzinkten C-Profilen

  • Auflageträger im Raster von 50 mm flexibel höhenverstellbar

  • Alle Regalrahmen werden verschraubt, Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

1100 x 140 x 2500 mm

Werkstoff

Stahlblech

Farbe

Silbergrau RAL 7001 ähnlich

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen