Stützhülse Messing
Stützhülse Messing
STUETZHUE-MS-D8X1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 8 x 1 mm |
Betriebsdruck max. | 20 bar |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |