Stützfuß für Dachrinne und Kastenrinne
Rinnenstützfuss fix
RINNENSTUERZFUSS-FIX
Art.-Nr. 0838907114
EAN 4068362022579
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Stützfuß wird in die Dachrinne oder in die Kastenrinne eingehängt und mit dem Pfostenunterteil verbunden
- Geeignet für die Systeme mit und ohne Spenglergang
Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A, B und C.
Montageanleitung beachten.
Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.
Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 1,500 kg |
Länge | 140 mm |
Breite | 1300 mm |