Stucco per scarico
Sigillante per scarico
ERMETICA - MARMITTE WUERTH 200GR
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estremamente resistente al calore
- Resistente a notevoli sbalzi di temperatura
- Non è necessario saldare o rimuovere la marmitta.
Per un indurimento più rapido, lasciare il motore al minimo a bassa velocità per circa un quarto d'ora.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per la riparazione di crepe e fori negli impianti di scarico.
- 1. Rimuovere residui di sporco e ruggine con una spazzola metallica.
- 2. Azionare il motore per un breve periodo per riscaldare l'impianto di scarico.
- 3. Bagnare la zona da riparare e con le mani bagnate coprire fori, crepe e le aree circostanti con stucco per scarico. La pasta deve essere levigata procedendo verso l'esterno.
Peso contenuto | 200 g |
Colore | Grigio |
Odore/profumo | Inodore |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Resistenza temperatura max | 800 °C |
Densità | 1,99 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.