Stucco per ritocchi stick epossidico per legno
Stucco per ritocchi, stick epossidico per legno
EPOXI STICK LEGNO
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Semplice utilizzo
- Facile da mescolare
- Facile da dosare
- Rapido da applicare
Eccellenti proprietà adesive
- Elevata resistenza
- Vaste possibilità di utilizzo
Ulteriori trattamenti semplici da effettuare
- Adatto a un'ampia gamma di opzioni di post-trattamento come foratura, fresatura, taglio e carteggiatura
- Sovraverniciabile
Proteggere dal gelo e dalla luce diretta del sole quando non viene usato. Si consiglia di indossare i guanti quando si applica il composto. A causa delle diverse densità dei materiali, vi sono differenze nelle informazioni relative al peso di ogni tipo di stick. Per l'applicazione su materiale sotto carico elevato, l'idoneità del composto deve essere verificata attraverso test preliminari.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il riempimento dei danni alla superficie del legno, quali infissi di finestre e porte, per modellismo, componenti, restauro mobili, ecc.
- 1. La superficie deve essere pulita, priva di grasso e in grado di sopportare carichi. Irruvidire la superficie preventivamente ne migliora l'adesività
- 2. Staccare o tagliare la quantità necessaria e impastare con le dita fino a ottenere un colore uniforme
- 3. Quindi applicare il composto entro i 2-3 minuti successivi
- 4. Inumidire le mani con acqua per modellare il composto più facilmente
- 5. Dopo ca. 60 minuti, il composto è completamente indurito e può essere ulteriormente trattato.
Base chimica | Resina epossidica |
Colore | Marrone chiaro |
Densità | 1,75 g/cm³ |
Lunghezza | 175 mm |
Diametro (Ø) | 22 mm |
Ulteriore lavorazione consentita dopo min | 60 min |
Resistenza finale min | 24 h |
Condizioni per resistenza finale | a 23°C |
Tempo di lavorazione | 2 min |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 25 °C |
Resistenza termica materiale indurito min/max | -20 a 120 °C |
Sottofondo con buona aderenza | Calcestruzzo, Panello di fibre dure, Ceramica, Pannelli MDF, Pannello truciolato, Legno dolce e duro |
Durezza Shore D | 80 |
Resistenza a trazione min. | 6,4 N/mm² |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi / stoccaggio al riparo dal gelo e dalla luce solare |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.