Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Stucco acrilico 2C HS

Riempitivo acrilico bicomponente HS

Cod. art. 5866102104

EAN 4047376454927

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Stucco acrilico 2C HS

Cod. art. 5866102104
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
Fondo acrilico molto solido ad asciugatura rapida, dotato di eccellente stabilità per spessori con strati elevati (fino a 300 µm).
  • Stabilità eccellente (nessun cedimento)

  • Si asciuga molto rapidamente

  • Eccellente applicazione bagnato su bagnato (nessuna levigatura intermedia necessaria)

  • Elevato spessore di rivestimento

  • Facile da levigare

  • Elevato livello di protezione antiruggine grazie ai pigmenti anticorrosione

  • Contenuto solido del materiale di base: 73,4%

  • Verniciabile con tutte le vernici di rivestimento disponibili in commercio

  • Non può essere coperto
Indicazione

Pretrattare la superficie nel modo idoneo, in base alla tipologia. Inserire solo il codice colore (ad es. FC 0006). Informazioni come il codice RAL o testo come "RAL 5010, per favore" sono riconosciuti dal sistema come errati. Contenuto massimo ammissibile di VOC per categoria di prodotto 2 (e) dell'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV.): 540 g/l. Contenuto massimo di VOC: 488 g/l.


Condizioni per applicazione: +10 °C e oltre e fino al 75% di umidità relativa

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile come stucco compatto e come fondo riempitivo. Utilizzabile anche per la riparazione di punti non incavati e senza bordi. Materiali di supporto: Vecchi strati di vernice induriti Nuovi componenti con primer di fabbrica Superfici stuccate Superfici leggermente irregolari (elevato potere di riempimento) Non adatto per rivestimenti a polvere Colori disponibili: FC 0002 = beige FC 0006 = grigio chiaro

Istruzioni

Utensili: Pistola di verniciatura a spruzzo, dimensione ugello di almeno 1,4 mm

Base chimica

Acrilico bicomponente

Contenuto

4 l

Colori disponibili

FC 0002, FC 0006

Tempo fuori polvere min

10 min

Sovraverniciabile dopo

5 h

Densità

1,663 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

Resa min (superficie)

5 m²

Tempo di stoccaggio da produzione

36 Mesi

Resa max (superficie)

6 m²

Concentrazione VOC (CH)

428,5 g/l

Concentrazione ammissibile VOC max

540 g/l

Concentrazione VOC max

488 g/l

Condizioni per concentrazione di VOC ammissibile

Categoria prodotto 2(e)

Condizioni per concentrazione VOC

ChemVOCFarb

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.