Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Strumento multiplo con custodia in pelle

Kit utensile multifunzione 2 pz
PINZA-MULTIFUNZIONE-CUSTODIA-IN-PELLE

Cod. art. 071566 570

EAN 4099618171666

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Strumento multiplo con custodia in pelle

Cod. art. 071566 570
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
Utensile multiuso di alta qualità per attività all'aperto, domestiche, di campeggio e hobbistica
  • Tutti gli utensili possono essere bloccati in modo sicuro.

  • Blocco o sblocco con una sola mano

  • Custodia in pelle di alta qualità con passante per cintura

  • Tutte le parti sono realizzate in acciaio inossidabile


Contiene i seguenti strumenti:


  • Pinze a punta con tronchese

  • Lama a profilo seghettato in acciaio per lame 440A

  • Robusto cacciavite PH2

  • Lama del coltello robusta in acciaio per lame 440A

  • Apriscatole con utensile spelafili

  • Seghetto per legno con scala in mm e pollici

  • Apribottiglie con cacciavite

  • Lima con profilo ruvido e liscio

  • Punteruolo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (aperto)

155 mm

Lunghezza (ripiegata)

100 mm

Larghezza (aperto)

60 mm

Larghezza (ripiegata)

40 mm

Altezza

25 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

2 PZ