Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Strumento di estrazione per linee del carburante Ford

Utensile sblocco tubi carburante
STRUMENTO-SBLOCCO-TUBO-CARB-FORD-OPEL

Cod. art. 1952004795

EAN 4099618821059

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Strumento di estrazione per linee del carburante Ford

Cod. art. 1952004795
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
Strumento di estrazione efficiente e robusto per i tubi del carburante Ford, composto da cinque pezzi
  • Strumento di estrazione compatto per connessioni rapide in metallo nel vano motore dei modelli Ford EcoBoost e Opel

  • Quando lo spazio è limitato, è quasi impossibile liberare il raccordo del tubo del carburante senza questo utensile speciale

  • Si raccomanda vivamente di utilizzare questo utensile speciale per evitare di danneggiare il collegamento metallico, generando quindi perdite

  • Il contenuto comprende l'impugnatura con supporto per semigusci, 1 kit di semigusci da 5/16 di pollice, 8 mm (blu) e 1 kit di semigusci da 3/8 di pollice, 10 mm (giallo oro)
Indicazione

Per l'uso come Ford 310-137/Opel -50637.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Adatto ai motori Ford: 1,0 l Duratec (GDI), 1,0 l EcoBoost e 1,5 l EcoBoost

  • Adatto ai motori Ford: 1,8 l e 2,0 l Duratec HE e 2,0 l TDCi diesel (DW10F)

  • Adatto ai modelli Ford: C-Max (dal 2003), EcoSport (dal 2012), Fiesta (dal 2013)

  • Adatto ai modelli Ford: Focus (dal 2004), Kuga (dal 2008), Mondeo (dal 2007)

  • Adatto ai modelli Ford: Puma, Transit Custom (dal 2019), S-Max (dal 2006)

  • Adatto ai filtri carburante Opel: Opel 818.568/Vauxhall 25313359

  • Per uso universale per accoppiamento rapido su tubi da 5/16 di pollice (8 mm) e 3/8 di pollice (10 mm)

Apertura interna

0 mm

Peso prodotto (per pezzo)

52,000 g

Numero pezzi

5 PZ