Strukturakryl
Strukturakryl
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Beholder | Patron |
Innhold | 310 ml |
Soppdrepende egenskaper | Nei |
Farge | Hvit |
Kjemisk base | Akrylatdispersjon |
Tetthet | 1,8 g/cm³ |
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon | 5 % |
Lukt | Luktfri |
Gjennomherdehastighet | 0.5 mm/d |
Betingelser for fullstendig herding | 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. huddannelsestid | 5 min |
Min. bruddforlengelse | 50 % |
Bruddforlengelsesbetingelser | for 2 mm film |
Betingelser for huddannelsestid | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Shore A-hardhet | 28 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 75 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Kan overmales/overlakkeres etter | Ja |
Forbehandling av overflate nødvendig | På absorberende eller porøse overflater |
Blandeforhold | Blandingsforhold for akryltetningsmasse til vann = 1 : 1 til 1 : 5 |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Beleggkompatibilitet | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 18 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 10 °C til 25 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.